DSNU-32-80-PPV-A

Cilindro redondo DSNU

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DSNU-32-80-PPV-A
Rubix:798077439000
fabricante:196023
EAN:4052568158736
DSNU-32-80-PPV-A Round cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro redondo dsnu
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro80 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DSNU-32-80-PPV-A


Cilindro de alta resistencia según ISO 6432 con amortiguación de fin de carrera autoajustable y numerosos accesorios.

Cualidades

- Excelente rendimiento y larga vida útil
- La amortiguación neumática autoajustable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a las variaciones de carga y velocidad
- Vástago con rosca hembra o macho

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)235x43x43 mm
Peso neto483,3 g
Tipocilindro redondo dsnu
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro80 mm
82,28 Sin IVA
/ unidad
99,56 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días