CRDSNU-B-20-40-PPS-A-MG-A1

Cilindro ISO

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:CRDSNU-B-20-40-PPS-A-MG-A1
Rubix:799257711000
fabricante:8073978
EAN:4052568298142
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro40 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CRDSNU-B-20-40-PPS-A-MG-A1


El cilindro estándar DSNUP-16-100-P-A consta de una tapa de polímero con cojinete de plástico liso y un cuerpo de aluminio. Carrera = 100 mm, diámetro del pistón = 16 mm, rosca del vástago del pistón = M6, amortiguación = P: anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, posición de montaje = cualquiera.

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro40 mm
Tipocilindro iso
131,89 € Sin IVA
/ unidad
159,59 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días