Referencias
Festo:AEVC-32-10-A-P-A
Rubix:798194266000
fabricante:188199
EAN:4052568077846

Resumen técnico
| Tipo | cilindro de carrera corta aevc |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : AEVC-32-10-A-P-A
Cilindro de carrera corta AEVC-32-10-A-P-A. Para detección por proximidad, extremo del vástago con rosca macho. Carrera=10 mm, Diámetro del pistón=32 mm, Fuerza de retorno por resorte, retraído=22 N, Basado en la norma=(* ISO 6431, * patrón de orificios, * VDMA 24562), Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 204,82 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro de carrera corta aevc |
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,57 € Sin IVA
/ unidad
107,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días