C85N16-25

Cilindro de cuerpo redondo

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:C85N16-25
Rubix:751605240043
fabricante:C85N16-25
EAN:3618035494069
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro25 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : C85N16-25


Cilindro de cuerpo redondo ISO 6432.
Diámetros interiores (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Carreras estándar hasta 300 mm.
Variantes de cilindro: No giratorio, montaje directo, ATEX.
C(D)85, Cilindro estándar ISO, Doble efecto, Vástago simple

Cualidades

Alta velocidad de desplazamiento: de 50 a 1500 mm/s.

Aplicaciones

Cilindro neumático de doble efecto y fricción reducida, de un solo vástago, para detectores de collarín.

Información técnica


Atributos
Peso neto90 g
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro25 mm
Tipofijación: bisagra integrada
37,98 € Sin IVA
/ unidad
45,96 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días