Referencias
Festo:DSBF-C-40-160-PPVA-N3-R
Rubix:799267207000
fabricante:1774265
EAN:4052568246945

Resumen técnico
| Tipo | cilindro estándar dsbf |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 160 mm |
Documentos
Detalles de producto : DSBF-C-40-160-PPVA-N3-R
Cilindro estándar DSBF-C-40-160-PPVA-N3-R Stroke=160 mm, Diámetro del pistón=40 mm, Amortiguación=PPV: Amortiguación neumática ajustable en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Conforme a la norma=ISO 15552
Cilindro ISO DSBF-C-40-160-PPVA-N3-R 1774265
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1487 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro estándar dsbf |
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 160 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
186,28 € Sin IVA
/ unidad
225,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días