Referencias
IMI Norgren:RM/8012/M/80
Rubix:799097352000
fabricante:RM/8012/M/80

Detalles de producto : RM/8012/M/80
Culata y nariz roscadas que permiten elegir el montaje mediante tuerca de fijación o mediante articulación en la parte trasera. Vástago de pistón en acero inoxidable (martensítico). Posibilidad de amortiguación elástica o regulable (bajo pedido). Equipado para detección magnética. Presión de utilización de 1 a 10 bar. ISO 64352.
ISO Double Acting Roundline Cylinder with Magnetic Piston. Manufactured to ISO6432 standard they can be interchanged with other manufacturers products built to the same standard. All Norgren products are supplied with a 2 year warranty.
Aplicaciones
Medio simple, económico y fácil de instalar, ideal para la realización de un movimiento lineal de potencia, en una amplia gama de velocidades.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 12 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 80 mm |
| Tipo | cilindro iso redondo de doble efecto (iso 6432), pistón magnético |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,30 € Sin IVA
/ unidad
64,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días