Referencias
SMC:CP96SDB63-650C
Rubix:798628885000
fabricante:CP96SDB63-650C

Detalles de producto : CP96SDB63-650C 01296057
El CP96, cilindro ISO de diseño perfilado con tirantes cerrados, está disponible en 6 tamaños de diámetro interior, de ø32 a ø125 mm. Las tapas de alta precisión y las tuercas de tirante mejoran la precisión de montaje y prolongan la vida útil del cilindro. El aumento de la precisión del casquillo y del vástago, así como la reducción de las tolerancias, han disminuido la desviación del vástago. Las carreras estándar van de 25 a 800 mm.
Cualidades
-Doble efecto
Amortiguación de fin de carrera
Amortiguación de fin de carrera
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 650 mm |
| Tipo | smc cp96sdb63-650c iso 15552 cylinder |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Longitud | 844 mm |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 60 °C |
| Conexión | g 3/8 (input & exhaust) |
| Material | aluminium alloy |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
183,81 € Sin IVA
/ unidad
222,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días