Referencias
SMC:CP96KDB63-50C
Rubix:798585429000
fabricante:CP96KDB63-50C

Documentos
Detalles de producto : CP96KDB63-50C 01449713
Cilindro de cuerpo perfilado ISO 15552. Diámetros (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125. Carreras hasta 2000 mm. Variantes del cilindro: No giratorio, con unidad de bloqueo, ATEX.
Cualidades
Doble efecto, no giratorio, varilla simple o doble con amortiguación neumática en ambos extremos y amortiguador de tope. Diámetros (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100. Carrera estándar hasta 500 mm, carrera máxima 800 mm. Compatible con Auto switch
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 50 mm |
| Tipo | cilindro neumático |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
200,18 € Sin IVA
/ unidad
242,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días