DSBF-C-100-125-PPVA-N3-R

Cilindro estándar DSBF

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DSBF-C-100-125-PPVA-N3-R
Rubix:799267821000
fabricante:1782258
EAN:4052568248031
DSBF-C-100-125-PPVA-N3-R Standard cylinder

Resumen técnico

Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro125 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DSBF-C-100-125-PPVA-N3-R


Cilindro estándar DSBF-C-100-125-PPVA-N3-R Carrera=125 mm, Diámetro del pistón=100 mm, Amortiguación=PPV: amortiguación neumática ajustable en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Conforme a la norma=ISO 15552

Información técnica


Atributos
Peso neto5884 g
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro125 mm
Tipocilindro estándar dsbf
426,97 € Sin IVA
/ unidad
516,63 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días