MXS16-125

Cilindro,Mesa deslizante

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MXS16-125
Rubix:751603097043
fabricante:MXS16-125
EAN:3618036339376
brand logo

Resumen técnico

Tipomesa deslizante de aire
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro125 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MXS16-125


Las aplicaciones que requieren un movimiento preciso de 10-150 mm (1/2-6") suelen requerir un cilindro y una guía de precisión. El MXS lo consigue integrando un rodamiento de rodillos cruzados con una guía y dos pequeños cilindros neumáticos para una generación de fuerza compacta. El MXS está disponible en seis tamaños, cada uno de ellos con longitudes de carrera establecidas, y viene de serie con capacidad de conmutación automática. Los ajustes de carrera están disponibles para extensión, retracción o ambas en rangos de 0-5 mm, 0-15 mm y 0-25 mm. Además, hay muchas otras opciones estándar que incluyen amortiguadores, bloqueo final, tubería axial y amortiguador.
-Mesa deslizante neumática
-Tamaño del orificio: 6, 8, 12, 16, 20, 25 (mm)
-Carrera: de 5 mm a 150 mm, en función del tamaño del orificio
-Con o sin ajustador de carrera con o sin amortiguador
-Opciones: amortiguador, bloqueo final, tubería axial
-Variedad de interruptores con una gran variedad de longitudes de cable

Tamaño del orificio: 16 mm
Rosca del orificio: Rc
Carrera: 125mm
Ajustador: sin ajustador
Función: Estándar
Interruptor automático: Sin interruptor
Cable o conector precableado: 05 M Cable [o ninguno en caso de no haber interruptor automático]
Número: 2 uds. [O ninguno en caso de no haber interruptor]

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)260x62x40 mm
Peso neto1775 g
Tipomesa deslizante de aire
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro125 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
696,18 € Sin IVA
/ unidad
842,38 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días