Referencias
SMC:MXPJ6-5
Rubix:751602949043
fabricante:MXPJ6-5
EAN:3618036359480

Resumen técnico
| Tipo | mesa deslizante neumática miniatura de alta precisión (guía de rodamientos recirculantes), serie mxpj6 |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 6 mm |
| Carrera de cilindro | 5 mm |
Documentos
Detalles de producto : MXPJ6-5
El MXP es ideal para aplicaciones que requieren movimiento de alta precisión en situaciones de recorrido corto. La mesa deslizante de precisión tiene una guía mecanizada con tolerancias muy ajustadas que funciona en conjunto con rodamientos de bolas recirculantes de alta precisión. Este deslizador es capaz de alcanzar un paralelismo dentro de 0.02mm y una precisión de no rotación tan baja como 0.03 grados. Dos de las superficies de montaje permiten sujetar la pieza de trabajo con una tolerancia +/-0.05mm más la tolerancia de la pieza de trabajo. El deslizador contiene dos pistones que funcionan de forma independiente para suministrar el movimiento del actuador.
MXPJ, Mesa de deslizamiento, Guía lineal, Diámetro 6
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 20x49x17 mm |
|---|---|
| Peso neto | 5 g |
| Tipo | mesa deslizante neumática miniatura de alta precisión (guía de rodamientos recirculantes), serie mxpj6 |
| Diámetro de cilindro | 6 mm |
| Carrera de cilindro | 5 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
219,65 € Sin IVA
/ unidad
265,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días