Referencias
Festo:DFM-32-30-B-PPV-A-GF
Rubix:799257427000
fabricante:08161434
EAN:4052568595852

Resumen técnico
| Tipo | accionamiento guiado festo 8161434 |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 30 mm |
Detalles de producto : DFM-32-30-B-PPV-A-GF
DFM-32-30-B-PPV-A-GF CILINDRO GUIADO
Información técnica
Atributos
| Tipo | accionamiento guiado festo 8161434 |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 30 mm |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Serie | dfm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
448,70 € Sin IVA
/ unidad
542,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días