Referencias
Festo:EPCC-BS-60-350-5P-A
Rubix:799261312000
fabricante:5428898
EAN:4052568452834

Resumen técnico
| Tipo | cilindro electr. epcc-bs-60-350-5p-a |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 60 mm |
| Carrera de cilindro | 350 mm |
Detalles de producto : EPCC-BS-60-350-5P-A
Cilindro eléctrico EPCC-BS-60-350-5P-A 5428898
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro electr. epcc-bs-60-350-5p-a |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 60 mm |
| Carrera de cilindro | 350 mm |
| Temperatura mín. | 0 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
677,78 € Sin IVA
/ unidad
820,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días