Referencias
SMC:C96SDB32-435C
Rubix:799086393000
fabricante:C96SDB32-435C

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 435 mm |
| Tipo | cilindro iso |
Documentos
Detalles de producto : C96SDB32-435C
Las tapas de alta precisión y las tuercas de varilla mejoran la precisión de montaje y prolongan la vida útil del cilindro. Aumentar la precisión del casquillo y del vástago del pistón, así como reducir las tolerancias, ha disminuido la deflexión del vástago del pistón.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 435 mm |
| Tipo | cilindro iso |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,55 € Sin IVA
/ unidad
137,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días