CHDSGFY50TF-180A-B

CILINDRO HIDRÁULICO ISO

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CHDSGFY50TF-180A-B
Rubix:799242286000
fabricante:CHDSGFY50TF-180A-B
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro180 mm
Tipocilindro hidráulico
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CHDSGFY50TF-180A-B


Los cilindros hidráulicos de la serie CH están disponibles en versión compacta, de cuerpo redondo, tipo JIS o tipo tie-rod. La presión nominal varía de 3. 5MPa a 16MPa. Los diámetros disponibles, dependiendo de la serie, van de 20 a 160. Se dispone de interruptores automáticos en la mayoría de los modelos.

Cualidades

•El área de proyección, el peso y la longitud total se han reducido en comparación con la serie CH2
Diámetros aplicables: 40mm, 50mm, 63mm, 80mm, 100mm
Presión nominal: 10 MPa
Disponible en carreras de 25mm a 1000mm según el diámetro seleccionado
Compatible con interruptores automáticos

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro180 mm
Tipocilindro hidráulico
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
533,80 Sin IVA
/ unidad
645,90 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días