CS2B125TF-125

C(D)S2, Cilindro neumático, Doble efecto, Vástago simple

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:CS2B125TF-125
Rubix:799241962000
fabricante:CS2B125TF-125
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de cilindro125 mm
Carrera de cilindro125 mm
Tipocilindro neumático
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CS2B125TF-125


El cilindro neumático de la serie CS2 es el cilindro de mayor diámetro de SMC. Esta serie está disponible en diámetros de hasta 12" y longitudes de carrera de hasta 60". Además, el CS2 se puede solicitar compatible con auto-switch. Otras opciones incluyen grandes diámetros de hasta 12" (300mm), diversas configuraciones de montaje, amortiguación para reducción de ruido y lubricación opcional.

Cualidades

Cilindro tie-rod de gran diámetro Diámetros (mm): 125, 140, 160, 180, 200, 250, 320 Carreras hasta 1600 mm Variaciones del cilindro: Liso, tubería centralizada axialmente.

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro125 mm
Carrera de cilindro125 mm
Tipocilindro neumático
Temperatura mín.0 °C
Temperatura máx.70 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
439,56 Sin IVA
/ unidad
531,87 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días