ZCDUKC25-40D

Cilindro de montaje

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:ZCDUKC25-40D
Rubix:752102859043
fabricante:ZCDUKC25-40D
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro40 mm
Tipocilindro de montaje
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : ZCDUKC25-40D


La serie ZCUK es un cilindro de montaje libre no giratorio para aplicaciones de vacío. La ZCUK se creó proporcionando un conducto de vacío en la varilla del cilindro CUK para permitir la instalación de una almohadilla de vacío en el extremo de la varilla. Se suministra una guía como equipo estándar. Las almohadillas de vacío están disponibles con diámetros de ø2 a ø50. Tubería en tapa o en varilla disponible para el lado de la varilla. La serie ZCUK está disponible en 5 diámetros de cilindro.
ZC(D)UK, Cilindro de montaje universal con ventosa de vacío

Información técnica


Atributos
Peso neto577 g
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro40 mm
Tipocilindro de montaje
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
184,52 Sin IVA
/ unidad
223,27 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días