CD75E40-125-B

Cilindro de aire

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CD75E40-125-B
Rubix:752101473043
fabricante:CD75E40-125-B
EAN:3618035447508
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro125 mm
Tipocilindro neumático
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CD75E40-125-B


Cilindro neumático
Diámetros interiores (mm): 32, 40
Carreras estándar hasta 300 mm
Juego de referencias para actuadores con soportes de montaje, soportes de cabeza de vástago e interruptores automáticos disponibles
Numerosas opciones bajo pedido disponibles.
•Cilindro estándar, doble efecto, vástago simple.
•Diámetros (mm): 32, 40.
•Carreras estándar hasta 300mm.
•Compatible con Auto Switch.

Imán: D (Imán incorporado)
Serie: 75 (Estándar)
Tapa del cabezal: E (Double End Boss-cut)
Diámetro: 40mm
Carrera: 125
Amortiguación: Tope de goma
Protector del vástago: sin protector del vástago
Soporte de montaje: Ninguno
Accesorio: Ninguno
Tipo de montaje del Auto Switch: B (Montaje con banda)
Auto Switch: Sin interruptor
Cable o conector pre-cableado: 0.5m (O ninguno en el caso de no tener interruptor)
Número: 2 pcs. (O ninguno en el caso de no tener interruptor)
Opciones de extremo del vástago: Ninguna
Resistencia a la temperatura: Ninguna
Baja velocidad: Ninguna
Rascador de servicio pesado: Ninguno
Fabricado en acero inoxidable: Estándar
Larga carrera: Estándar

Cualidades

Estándar, doble efecto, simple vástago
Disponible en 3 estilos de montaje básicos
Cojín de goma o cojín de aire

Información técnica


Atributos
Peso neto993 g
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro125 mm
Tipocilindro neumático
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.80 °C
111,22 € Sin IVA
/ unidad
134,58 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días