Referencias
Festo:CRDSNU-20-25-P-A
Rubix:799019305000
fabricante:8152560
EAN:4052568575830






Documentos
Detalles de producto : CRDSNU-20-25-P-A
Cilindro normalizado
Cilindro normalizado, ISO 6432, acero inoxidable
Cualidades
- Corrosion resistant against aggressive ambient conditions
- Easy-to-clean design
- Long service life thanks to optional dry-running seal
- Wide range of variants for customised applications
- Self-adjusting pneumatic end-position cushioning saves time during commissioning and adapts optimally to load and speed changes
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 21.3 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 25 mm |
| Tipo | cilindro normalizado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
123,31 € Sin IVA
/ unidad
149,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días