AEVC-20-10-I-P-A

AEVC cilindro de carrera corta

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:AEVC-20-10-I-P-A
Rubix:751120369113
fabricante:188129
EAN:4052568077167
AEVC-20-10-I-P-A Short stroke cylinder

Resumen técnico

Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AEVC-20-10-I-P-A


Cilindro de carrera corta AEVC-20-10-I-P-A Para detección por proximidad, extremo del vástago con rosca hembra. Carrera=10 mm, Diámetro del pistón=20 mm, Fuerza de retorno por muelle, retraído=10 N, Amortiguación=P: Anillos/placas amortiguadoras flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera

Información técnica


Atributos
Peso neto129,72 g
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro10 mm
Tipoaevc cilindro de carrera corta
68,46 € Sin IVA
/ unidad
82,84 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días