Referencias
Festo:DSNU-10-100-P-A
Rubix:798192709000
fabricante:19188
EAN:4052568066956



Documentos
Detalles de producto : DSNU-10-100-P-A
Cilindro de alta resistencia según ISO 6432 con amortiguación de fin de carrera autoajustable y numerosos accesorios.
Cualidades
- Excelente rendimiento y larga vida útil
- La amortiguación neumática autoajustable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a las variaciones de carga y velocidad
- Vástago con rosca hembra o macho
- La amortiguación neumática autoajustable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a las variaciones de carga y velocidad
- Vástago con rosca hembra o macho
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 61,5 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 10 mm |
| Carrera de cilindro | 100 mm |
| Tipo | dsnu cilindro redondo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,64 € Sin IVA
/ unidad
51,59 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días