Referencias
Festo:DSBG-100-320-PPVA-N3
Rubix:799267827000
fabricante:1646810
EAN:4052568244460

Resumen técnico
| Tipo | cilindro estándar dsbg |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
| Carrera de cilindro | 320 mm |
Documentos
Detalles de producto : DSBG-100-320-PPVA-N3
Cilindro normalizado DSBG-160-160-PPVA-N3 Carrera=160 mm, Diámetro del émbolo=160 mm, Rosca del vástago=M36x2, Amortiguación=PPV: Amortiguación neumática regulable en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera
Cualidades
- ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Sturdy tie rod design
- Self-adjusting pneumatic end-position cushioning saves time during commissioning and adapts optimally to load and speed changes
- Comprehensive range of mounting accessories for just about every type of installation
- For position sensing
- Sustainable thanks to extended life cycle and easier repairs
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6586 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro estándar dsbg |
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
| Carrera de cilindro | 320 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
473,24 € Sin IVA
/ unidad
572,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días