Referencias
SMC:CP96KDB80-320C
Rubix:799247497000
Documentos
Detalles de producto : CP96KDB80-320C
CP96K, cilindro ISO de diseño de tubo perfil con varillas de sujeción encapsuladas. La versión con vástago no giratorio está disponible con vástago simple o doble en 5 diámetros desde ø32 hasta ø100 mm. Las tapas de alta precisión y las tuercas de las varillas de sujeción mejoran la precisión de montaje y prolongan la vida útil del cilindro. El aumento de la precisión del casquillo y del vástago del pistón, así como la reducción de tolerancias, ha disminuido la deflexión del vástago del pistón. Las carreras estándar varían de 25 a 800 mm.
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro neumático |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
| Carrera de cilindro | 320 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
313,75 € Sin IVA
/ unidad
379,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días