C95SDB160-500
Cilindro ISO 6431, VDMA 24562, Cetop R43P serie C95
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:C95SDB160-500
Rubix:751617851043
fabricante:C95SDB160-500
EAN:3618035486415

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 160 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 500 mm |
| Tipo | montaje: estándar |
Documentos
Detalles de producto : C95SDB160-500
La serie C95 cumple las normas ISO, es intercambiable VDMA24562 y emplea una construcción de tirantes. Además de los amortiguadores y la correa portadora estándar, la serie C95 emplea un diseño de junta de amortiguación "compensadora" que mejora enormemente el funcionamiento. El sello de "figura 8" exclusivo de SMC garantiza una larga vida útil.
C95S(D), Cilindro ISO, Doble efecto, Vástago simple, Diámetros grandes
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 22840 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 160 mm |
| Carrera de cilindro | 500 mm |
| Tipo | montaje: estándar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1000,47 € Sin IVA
/ unidad
1210,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días