CJ1B4-15U4

Cilindro neumático

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:CJ1B4-15U4
Rubix:799247807000
fabricante:00157632
EAN:3618035764681
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de cilindro4 mm
Carrera de cilindro15 mm
Tipocilindro neumático
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CJ1B4-15U4


La microcilindro serie CJ1 es ideal para completar tareas pequeñas y delicadas. La espiga en la tapa del cilindro aceptará tubería de tamaño milímetro o pulgada. La conexión en el lado de la cubierta de la varilla ha sido provista con una dirección de tubería variable. No permita que las restricciones de espacio limiten su diseño. Disponible con una opción de montaje básica.

Cualidades

Cilindro neumáticoDoble efecto, vástago únicoDiámetro del cilindro: 4mmMontaje: básicoNo compatible con interruptores

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro4 mm
Carrera de cilindro15 mm
Tipocilindro neumático
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,79 Sin IVA
/ unidad
31,21 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días