Referencias
SMC:CJPB10-5H6
Rubix:751603718043
fabricante:CJPB10-5H6
EAN:3618035760072

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 10 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 5 mm |
| Tipo | tipo de montaje en panel |
Documentos
Detalles de producto : CJPB10-5H6
La serie CJP2 incluye un modelo muy pequeño pero potente de 4 mm de diámetro que lo convierte en el actuador de cartucho de doble efecto más pequeño. Con tamaños de diámetro de 6, 10 y 16 mm completando la gama, todos cuentan con cuerpos de aluminio que los hacen compactos y extremadamente ligeros.Con opciones de carrera más larga de hasta 40 mm dependiendo del tamaño de diámetro seleccionado, toda la serie CJP2 es compatible con nuestros sensores de montaje directo SMC D-M9/D-A9 sin montaje adicional.Otras opciones de la CJP2 incluyen topes de amortiguación neumática resistentes a los golpes para un funcionamiento más silencioso y diseños especiales que incluyen modelos resistentes al calor y al frío.Las posibilidades de montaje incluyen opciones estándar/panel, brida, soporte, nudillo y muñón y la nueva serie CJP2 es totalmente intercambiable con la gama CJP existente de SMC.
CJP, Microcilindro, simple efecto, Retorno por muelle
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 19x46x22 mm |
|---|---|
| Peso neto | 22 g |
| Diámetro de cilindro | 10 mm |
| Carrera de cilindro | 5 mm |
| Tipo | tipo de montaje en panel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,05 € Sin IVA
/ unidad
27,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días