MGJ6-3

MGJ, Cilindro guía de varilla miniatura

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:MGJ6-3
Rubix:799238053000
fabricante:MGJ6-3
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de cilindro6 mm
Carrera de cilindro3 mm
Tipocilindro guía de varilla miniatura
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : MGJ6-3


Cilindro guía de varilla miniatura Diámetros del cilindro (mm): 6, 10 Recorridos hasta 20 mm.

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro6 mm
Carrera de cilindro3 mm
Tipocilindro guía de varilla miniatura
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
139,59 Sin IVA
/ unidad
168,90 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días