Referencias
SMC:CHSGCA50TF-350N
Rubix:799242268000
fabricante:CHSGCA50TF-350N
Documentos
Detalles de producto : CHSGCA50TF-350N
Los cilindros hidráulicos de la serie CH están disponibles en versión compacta, de cuerpo redondo, tipo JIS o tipo tie-rod. La presión nominal varía de 3.5 MPa a 16 MPa. Los diámetros de cilindro están disponibles, según la serie, desde 20 hasta 160. Están disponibles auto switches en la mayoría de los modelos.
Cualidades
•Se han reducido el área de proyección, el peso y la longitud total en comparación con la serie CH2
Diámetros aplicables: 32mm, 40mm, 50mm, 63mm, 80mm, 100mm
Presión nominal: 16 MPa
Disponible en carreras de 25mm a 1000mm según la selección del diámetro
Compatible con auto switch
Diámetros aplicables: 32mm, 40mm, 50mm, 63mm, 80mm, 100mm
Presión nominal: 16 MPa
Disponible en carreras de 25mm a 1000mm según la selección del diámetro
Compatible con auto switch
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro hidráulico iso |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 350 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
589,37 € Sin IVA
/ unidad
713,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
