DSNU-50-80-PPV-A

Cilindro redondo DSNU

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DSNU-50-80-PPV-A
Rubix:751120395113
fabricante:196043
EAN:4052568158910
DSNU-50-80-PPV-A Round cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro redondo dsnu
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro80 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DSNU-50-80-PPV-A


Cilindro de alta resistencia según ISO 6432 con amortiguación de fin de carrera autoajustable y numerosos accesorios.

Cualidades

- Excelente rendimiento y larga vida útil
- La amortiguación neumática autoajustable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a las variaciones de carga y velocidad
- Vástago con rosca hembra o macho

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)280x61x61 mm
Peso neto1363,9 g
Tipocilindro redondo dsnu
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro80 mm
118,90 Sin IVA
/ unidad
143,87 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días