DSBF-C-63-500-PPVA-N3-R

Cilindro estándar

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DSBF-C-63-500-PPVA-N3-R
Rubix:799095128000
fabricante:1776054
EAN:4052568247232
DSBF-C-63-500-PPVA-N3-R Standard cylinder

Resumen técnico

Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro500 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DSBF-C-63-500-PPVA-N3-R


Cilindro estándar DSBF-C-63-500-PPVA-N3-R Carrera=500 mm, Diámetro del pistón=63 mm, Amortiguación=PPV: amortiguación neumática ajustable en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Conforme a la norma=ISO 15552
Cilindro ISO DSBF-C-63-500-PPVA-N3-R 1776054

Información técnica


Atributos
Peso neto5057 g
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro500 mm
Tipocilindro estándar dsbf
306,70 € Sin IVA
/ unidad
371,11 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días