Referencias
SMC:CP96KB80-250C
Rubix:799246153000
fabricante:01455829

Documentos
Detalles de producto : CP96KB80-250C
Cilindro de cuerpo perfilado ISO 15552. Diámetros (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125. Carreras hasta 2000 mm. Variantes de cilindro: no rotativo, con unidad de bloqueo, ATEX.
Cualidades
Doble efecto, no rotativo, vástago simple o doble, con cojín neumático en ambos extremos y amortiguador de tope. Diámetros (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100. Carrera estándar hasta 500 mm, carrera máxima 800 mm. Compatible con auto switch.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 250 mm |
| Tipo | cilindro neumático |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
301,45 € Sin IVA
/ unidad
364,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días