AEVC-25-10-I-P-A

Cilindro de carrera corta AEVC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:AEVC-25-10-I-P-A
Rubix:798191808000
fabricante:188161
EAN:4052568077464
AEVC-25-10-I-P-A Short stroke cylinder

Resumen técnico

Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AEVC-25-10-I-P-A


Cilindro de carrera corta AEVC-25-10-I-P-A. Para detección por proximidad, extremo del vástago del pistón con rosca hembra. Stroke=10 mm, Diámetro del pistón=25 mm, Fuerza de retorno por muelle, retraído=15 N, Cushioning=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera

Información técnica


Atributos
Peso neto161,6 g
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro10 mm
Tipocilindro de carrera corta aevc
78,64 € Sin IVA
/ unidad
95,15 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días