CHDKGB40-30M 00107308

Cilindro hidráulico compacto

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:CHDKGB40-30M
Rubix:751611059043
SMC COMPACT HYDRAULIC CYLINDER CHDKGB40-30M
Resumen técnico
Tipocompact hydraulic cylinder
Carrera de cilindro30 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CHDKGB40-30M 00107308


CH series hydraulic cylinders are available in compact, round body, JIS or tie-rod types. Nominal pressure ranges from 3.5MPa to 16MPa. Bore sizes are available, depending on the series, from 20 to 160. Auto switches are available on most models.
CHKG(32-100), Serie Cilindro hidráulico compacto

Información técnica


Atributos
Peso neto1328 g
Tipocompact hydraulic cylinder
Carrera de cilindro30 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
203,25 Sin IVA
/ unidad
245,93 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días