Referencias
SMC:MGGMB100TF-75
Rubix:799248057000
fabricante:00367262

Resumen técnico
| Tipo | cilindro guía |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
| Carrera de cilindro | 75 mm |
Documentos
Detalles de producto : MGGMB100TF-75
La serie MGG de cilindros guiados es ideal para aplicaciones de manipulación de materiales que implican parada, elevación y empuje. Combina las funciones de un cilindro convencional, una guía de movimiento lineal y un dispositivo anti-rotación. Las características incluyen amortiguadores integrados, ajuste de carrera finito, topes y capacidad para interruptores. Otras características incluyen: cojinetes de deslizamiento o de casquillo de bolas disponibles, amortiguadores integrados y ajustes de carrera, alto grado de precisión antirotación y alta capacidad de carga
Cualidades
•Cojinete deslizante
Excelente resistencia a la abrasión
Es posible la operación sin lubricación con cargas elevadas
Amortiguador y tornillo de ajuste son estándar
Disponible con carrera larga
Excelente resistencia a la abrasión
Es posible la operación sin lubricación con cargas elevadas
Amortiguador y tornillo de ajuste son estándar
Disponible con carrera larga
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro guía |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
| Carrera de cilindro | 75 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2667,72 € Sin IVA
/ unidad
3227,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días