MGPS50-75

Cilindros compactos serie MGP

Ver información técnica

Referencias

SMC:MGPS50-75
Rubix:751601300043
fabricante:00005091
EAN:3618035892636
MGPS, Compact Guide Cylinder, Oversize Guide Rod

Resumen técnico

Tipomontaje: rc (pt)
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro75 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : MGPS50-75


El MGP está diseñado para aplicaciones con altas cargas laterales que se encuentran en el manejo de materiales, elevación y detención. El cilindro utiliza un diseño ultracompacto incorporando el cuerpo del cilindro como parte del cuerpo guía. A medida que aumenta la longitud de carrera, también aumenta la longitud del cojinete, mejorando así la capacidad de carga del cilindro. Los cilindros guiados de diseño convencional tienen una longitud de cojinete fija, lo que resulta en disminuciones drásticas de la capacidad de carga lateral a medida que aumentan las longitudes de carrera. El MGP es la última generación de cilindros guiados y ofrece mayor capacidad de carga, recorridos más largos, 2 ubicaciones de puerto, ranuras para montaje de interruptores en dos lados y un montaje en ranura en T más versátil que la serie MGQ. Opciones bajo pedido para esta serie incluyen amortiguadores de aire ajustables, varillas guía de servicio pesado, versión sin cobre, alta temperatura y baja velocidad.

Información técnica


Atributos
Peso neto5669 g
Tipomontaje: rc (pt)
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro75 mm
523,67 Sin IVA
/ unidad
633,64 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días