Referencias
SMC:CD55B63-50
Rubix:751610715043
fabricante:CD55B63-50
EAN:3618035452021

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto; doble efecto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
Documentos
Detalles de producto : CD55B63-50 00103882
Cilindro compacto ISO 21287.
Diámetros interiores (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100.
Carreras estándar hasta 150 mm.
Variantes de cilindros: ATEX.
Diámetros interiores (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100.
Carreras estándar hasta 150 mm.
Variantes de cilindros: ATEX.
-Conforme a la norma ISO 21287.
-Tamaños de orificio de 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100 mm.
-Gran rango de carrera desde 5 mm hasta 150 mm.
-Construcción similar a la actual especificación CQ2 de resistencia a cargas laterales.
-Construcción de anillo de seguridad que permite un mantenimiento fácil y rápido.
-Los interruptores automáticos pueden montarse en cualquiera de los cuatro lados del tubo del cilindro.
Imán incorporado: D (Con imán)
Estilo de montaje: B (Estándar)
Diámetro interior: 63mm
Carrera: 50
Rosca de la cabeza del vástago: Rosca hembra del extremo de la varilla
Interruptor automático: Sin interruptor
Cable o conector precableado: 0,5 m [o ninguno en caso de que no haya interruptor]
Número: 2 uds. [O ninguna en caso de que no haya interruptor]
Opciones de extremo de varilla: Ninguna
De acero inoxidable: Ninguna
-Tamaños de orificio de 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100 mm.
-Gran rango de carrera desde 5 mm hasta 150 mm.
-Construcción similar a la actual especificación CQ2 de resistencia a cargas laterales.
-Construcción de anillo de seguridad que permite un mantenimiento fácil y rápido.
-Los interruptores automáticos pueden montarse en cualquiera de los cuatro lados del tubo del cilindro.
Imán incorporado: D (Con imán)
Estilo de montaje: B (Estándar)
Diámetro interior: 63mm
Carrera: 50
Rosca de la cabeza del vástago: Rosca hembra del extremo de la varilla
Interruptor automático: Sin interruptor
Cable o conector precableado: 0,5 m [o ninguno en caso de que no haya interruptor]
Número: 2 uds. [O ninguna en caso de que no haya interruptor]
Opciones de extremo de varilla: Ninguna
De acero inoxidable: Ninguna
Cualidades
Conforme a la norma ISO 21287
Diámetros interiores de 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100 mm
Amplia gama de carreras desde 5 mm hasta 150 mm
Construcción similar a la especificación actual CQ2 de resistencia a cargas laterales
La construcción con anillos a presión permite un mantenimiento fácil y rápido
Los interruptores automáticos pueden montarse en cualquiera de los cuatro lados del tubo del cilindro
Diámetros interiores de 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100 mm
Amplia gama de carreras desde 5 mm hasta 150 mm
Construcción similar a la especificación actual CQ2 de resistencia a cargas laterales
La construcción con anillos a presión permite un mantenimiento fácil y rápido
Los interruptores automáticos pueden montarse en cualquiera de los cuatro lados del tubo del cilindro
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro compacto; doble efecto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
135,23 € Sin IVA
/ unidad
163,63 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días