Referencias
SMC:CQ2A12-20DM
Rubix:799254470000
fabricante:CQ2A12-20DM

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 12 mm |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
Documentos
Detalles de producto : CQ2A12-20DM
SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, lo que permite montar auto switches en cualquiera de las 4 superficies, según las condiciones de instalación. Las ranuras de montaje de los auto switches han reemplazado a los rieles de montaje del CQ2s, evitando la proyección de los auto switches y mejorando la facilidad y la seguridad del trabajo.
Cualidades
•Compacto, de doble efecto, doble vástago, gran diámetro
Compatible con auto switch
Compatible con auto switch
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 25x51x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 63 g |
| Tipo | cilindro compacto |
| Diámetro de cilindro | 12 mm |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,54 € Sin IVA
/ unidad
40,58 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días