Referencias
Festo:ADVULQ-20-40-A-P-A
Rubix:798192935000
fabricante:156778
EAN:4052568120313

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto advulq |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 40 mm |
Detalles de producto : ADVULQ-20-40-A-P-A
Cilindro compacto ADVULQ-20-40-A-P-A para detección por proximidad. Asegurado contra la rotación por medio de vástago de pistón cuadrado. Carrera=40 mm, Diámetro del pistón=20 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=doble efecto
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 263,81 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro compacto advulq |
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 40 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
158,83 € Sin IVA
/ unidad
192,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días