ADN-S-40-30-A-P-A-F1A

Cilindro compacto

Ver información técnica

Referencias

Festo:ADN-S-40-30-A-P-A-F1A
Rubix:799257375000
fabricante:8142891
EAN:4052568571566
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto adn-s-40-30-a-p-a-f1a
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro30 mm

Detalles de producto : ADN-S-40-30-A-P-A-F1A


Los cilindros compactos ADN-S son extremadamente pequeños y ligeros y ofrecen un rendimiento excelente con pequeños movimientos debido a la carcasa compacta de una sola pieza

Cualidades

-Potente
-Conveniente
-Fiable
-No requiere ajustes
-Ahorra tiempo

Aplicaciones

Cargas pequeñas;Velocidades bajas;Capacidad de amortiguación pequeña

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto adn-s-40-30-a-p-a-f1a
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro30 mm
97,06 € Sin IVA
/ unidad
117,44 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días