Referencias
SMC:MXP16-20C
Rubix:799255531000
fabricante:MXP16-20C
EAN:3618036359657

Resumen técnico
| Tipo | mesa deslizante neumática |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
Documentos
Detalles de producto : MXP16-20C
El MXP es ideal para aplicaciones que requieren movimiento de alta precisión en situaciones de recorrido corto. La mesa deslizante de precisión tiene una guía mecanizada con tolerancias muy ajustadas que funciona en conjunto con rodamientos de bolas recirculantes de alta precisión. Este deslizador es capaz de alcanzar un paralelismo dentro de 0.02mm y una precisión de no rotación tan baja como 0.03 grados. Dos de las superficies de montaje permiten sujetar la pieza a una tolerancia de +/-0.05mm más la tolerancia de la pieza de trabajo. La corredera contiene dos pistones que funcionan de forma independiente para suministrar el movimiento del actuador.
MXP, Mesa de deslizamiento, Guía lineal
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 110x56x32 mm |
|---|---|
| Peso neto | 45 g |
| Tipo | mesa deslizante neumática |
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tamaño de diseño | 16 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
443,35 € Sin IVA
/ unidad
536,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días