MXJ6-10CN
MXJ, Mesa deslizante de aire, Tipo estándar y para sala limpia
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:MXJ6-10CN
Rubix:799238034000
fabricante:MXJ6-10CN

Resumen técnico
| Tipo | mesa deslizante de aire |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 6 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : MXJ6-10CN
La pieza de montaje frontal integrada y la mesa de la MXJ dan como resultado una superficie de montaje superior y frontal altamente precisa y rígida. Están disponibles estilos con especificación para sala limpia sin cambios dimensionales. Varias opciones están disponibles tanto para la serie estándar como para la serie limpia MXJ. Estas opciones incluyen un estilo simétrico, ajustadores de carrera, tubería axial y interruptores automáticos.
Cualidades
Disponible en la serie estándar o en la serie para sala limpia. Diámetros: 4.5mm, 6mm, 8mm. Carreras: 5, 10, 15, 20mm. Interruptores automáticos disponibles.
Información técnica
Atributos
| Tipo | mesa deslizante de aire |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 6 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tamaño de diseño | 6 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
305,56 € Sin IVA
/ unidad
369,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días