Referencias
SMC:JMGPM20-150
Rubix:799157748000
fabricante:JMGPM20-150

Resumen técnico
| Tipo | cilindro de doble vástago |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 150 mm |
Documentos
Detalles de producto : JMGPM20-150
Cilindro de doble vástago con cojinete deslizante. Compacto y ligero. Diámetros (mm): 12 ~ 100. Carreras de hasta 200 mm. Amortiguación de tope. Posibilidad de conexión en 4 direcciones. 3 opciones de montaje.
Cualidades
Cilindro de doble vástago con cojinete deslizante. Compacto y ligero. Diámetros (mm): 12 ~ 100. Recorridos hasta 200 mm. Amortiguación de tope. Conexionado posible en 4 direcciones. 3 opciones de montaje.
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro de doble vástago |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 150 mm |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
264,55 € Sin IVA
/ unidad
320,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días