EGC-70-400-BS-10P-KF-0H-ML-GK
Actuador lineal de husillo de bolas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Festo:EGC-70-400-BS-10P-KF-0H-ML-GK
Rubix:799265776000
fabricante:3013391
EAN:4052568268312

Resumen técnico
| Tipo | actuador lineal de husillo de bolas |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 70 mm |
| Carrera de cilindro | 400 mm |
Documentos
Detalles de producto : EGC-70-400-BS-10P-KF-0H-ML-GK
eje de husillo EGC-70-400-BS-10P-KF-0H-ML-GK con guía con rodamiento de bolas recirculante Carrera útil=400 mm, Tamaño=70, Reserva de carrera=0 mm, Diámetro del husillo=12 mm, Paso del husillo=10 mm/U
Información técnica
Atributos
| Tipo | actuador lineal de husillo de bolas |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 70 mm |
| Carrera de cilindro | 400 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tamaño de diseño | 70 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1679,46 € Sin IVA
/ unidad
2032,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días