Referencias
SMC:MGPM63TF-100AZ
Rubix:799158057000
fabricante:MGPM63TF-100AZ

Resumen técnico
| Tipo | cojinete de deslizamiento; doble efecto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
| Carrera de cilindro | 100 mm |
Documentos
Detalles de producto : MGPM63TF-100AZ
El nuevo estilo MGP tiene una varilla de guía más corta y una placa más delgada, lo que resulta en una reducción de peso de hasta un 17% respecto al MGP original. ??La serie está diseñada para aplicaciones con altas cargas laterales, como las de manipulación de materiales, elevación y detención. El?cilindro utiliza un diseño ultracompacto al incorporar el cuerpo del cilindro como parte del cuerpo de guía. A medida que aumenta la longitud de carrera, también lo hace la longitud del cojinete, mejorando así la capacidad de carga del cilindro. El MGP ofrece una mayor capacidad de carga, carreras más largas, 2 ubicaciones de puerto, ranuras para montaje de interruptores en dos lados y un montaje en ranura en T más versátil que la serie MGQ.
MGP-AZ, Cilindro compacto con guías, Amortiguación neumática
Cualidades
•Cilindro guía compacto, alta precisión, nuevo estilo
Diámetros: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Carreras: 10mm?hasta 400mm, dependiendo del diámetro
Variedad de interruptores con diversas longitudes de cable de conexión
Diámetros: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Carreras: 10mm?hasta 400mm, dependiendo del diámetro
Variedad de interruptores con diversas longitudes de cable de conexión
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5800 g |
|---|---|
| Tipo | cojinete de deslizamiento; doble efecto |
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
| Carrera de cilindro | 100 mm |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
590,25 € Sin IVA
/ unidad
714,20 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días