AEN-S-10-5-A-A

Cilindro compacto

Ver información técnica

Referencias

Festo:AEN-S-10-5-A-A
Rubix:799262471000
fabricante:8080584
EAN:4052568447397
brand logo

Resumen técnico

Tipoactuador compacto aen-s
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro5 mm

Detalles de producto : AEN-S-10-5-A-A


La serie AEN-S de la marca FESTO incluye cilindros neumáticos compactos de simple efecto, diseñados para aplicaciones sencillas, rápidas y ligeras, donde el ahorro de espacio y el bajo peso son importantes.

Cualidades

• Diseño muy compacto: más corto que cilindros comparables
Menor longitud de la carcasa: ahorro de materiales y peso
Menor ancho de la carcasa: para aplicaciones con espacio limitado

Aplicaciones

Ensayo de resistencia de los botones de teléfonos inteligentes

Información técnica


Atributos
Tipoactuador compacto aen-s
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro5 mm
35,36 € Sin IVA
/ unidad
42,79 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días