Referencias
SMC:CDQMA80TF-20
Rubix:799253769000
fabricante:00400315

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
Documentos
Detalles de producto : CDQMA80TF-20
El CQM es un cilindro compacto integrado con una varilla guía y una placa. La serie está disponible en diámetros de 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100mm. La precisión de no rotación es de 0. 2 o menos. La serie CQM permite montar una pieza directamente en la placa de utillaje. Los auto switches son montables/retirables incluso cuando la placa está retraída
Cualidades
•Cilindro compacto tipo varilla guía
Diámetros *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100
Recorridos estándar *: 5 a 100
4 veces la resistencia a la carga lateral del CQ2K
Precisión de no rotación 0. 2 o menos
Diámetros *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100
Recorridos estándar *: 5 a 100
4 veces la resistencia a la carga lateral del CQ2K
Precisión de no rotación 0. 2 o menos
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
298,19 € Sin IVA
/ unidad
360,81 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días