ADVULQ-12-30-A-P-A

Cilindro compacto ADVULQ

Ver información técnica

Referencias

Festo:ADVULQ-12-30-A-P-A
Rubix:798192921000
fabricante:156763
EAN:4052568120160
ADVULQ-12-30-A-P-A Compact cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro30 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ADVULQ-12-30-A-P-A


Cilindro compacto ADVULQ-12-30-A-P-A para detección de proximidad. Asegurado contra la rotación mediante vástago de pistón cuadrado. Carrera=30 mm, Diámetro del pistón=12 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=doble efecto

Información técnica


Atributos
Peso neto150 g
Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro30 mm
141,67 € Sin IVA
/ unidad
171,42 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días