CU16-15T

Cilindro compacto de montaje libre

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CU16-15T
Rubix:752102347043
fabricante:CU16-15T
brand logo

Resumen técnico

Tipocu
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro15 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CU16-15T


La serie CU de cilindros de montaje libre ahorra espacio y permite un montaje directo y preciso. Está disponible en diámetros de 6mm a 32mm con longitudes de carrera de hasta 50mm. Las opciones incluyen compatibilidad con auto-switch, opciones de montaje libre, ranuras empotradas para montaje de interruptores, vástago no giratorio, vástago doble, simple y doble efecto, y topes de goma estándar.
C(D)U, Cilindro de montaje universal, simple efecto

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)91x32x20 mm
Peso neto62 g
Tipocu
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro15 mm
45,64 € Sin IVA
/ unidad
55,22 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días