Referencias
Festo:ADVULQ-20-30-P-A
Rubix:798192891000
fabricante:156691
EAN:4052568119447

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto advulq |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 30 mm |
Detalles de producto : ADVULQ-20-30-P-A
Cilindro compacto ADVULQ-20-30-P-A Para detección por proximidad. Asegurado contra la rotación mediante vástago de pistón cuadrado. Extremo del vástago del pistón con rosca hembra. Carrera=30 mm, Diámetro del pistón=20 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=doble efecto
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 229 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro compacto advulq |
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 30 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
155,20 € Sin IVA
/ unidad
187,79 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días