Referencias
Festo:DSBF-C-40-500-PPSA-N3-R
Rubix:799267198000
fabricante:1779442
EAN:4052568247591

Resumen técnico
| Tipo | cilindro estándar dsbf |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 500 mm |
Documentos
Detalles de producto : DSBF-C-40-500-PPSA-N3-R
Cilindro estándar DSBF-C-40-500-PPSA-N3-R Carrera=500 mm, Diámetro del pistón=40 mm, Amortiguación=PPS: Amortiguación neumática autoajustable de posición final, Posición de montaje=Cualquiera, Conforme a la norma=ISO 15552
Cilindro ISO DSBF-C-40-500-PPSA-N3-R 1779442
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2767 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro estándar dsbf |
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 500 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
217,39 € Sin IVA
/ unidad
263,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días